Stållineal, bred og stiv 450 mm, metrisk

Art.-nr.: 182-151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Skalering millimeter
Deling 0,5 mm; 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 450 mm
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 450 mm
Bøjelig/fleksibel nej
Rustfrit ja
Produkttype lineal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 182-151
EAN/GTIN 4946368046105
Producentnummer 182-151
L-nummer L40010 8146
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse stive og fuldt fleksible linealer giver dig følgende fordele: Tydelige skalainddelinger på matte kromoverflader. Hærdet rustfrit stål.

Egenskab:

  • Bredde: 30 mm
  • Tykkelse: 1,2 mm
  • Egenskaber:
    • Klare gradueringer, silkemat forkromet.
    • Rustfri, hærdet
    • Nøjagtighed: +/-0,15 mm
    • Størrelse / dimension: 0,495 X 0,04 X 0,002 M
    • Skalainddelingsværdi: 1 mm / 0,5 mm (på begge sider)
    • Tommer/Metrisk: Metrisk