{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 0,5 mm; 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 450 mm | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 450 mm | |
| Souple/flexible | non | |
| Inoxydable | oui | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 182-151 | |
| EAN / GTIN | 4946368046105 | |
| Réf. fabricant | 182-151 | |
| Article hors catalogue | L40010 8146 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |