• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Ocelové pravítko, široké a pevné, 450 mm, metrické

Artiklové číslo: 182-151

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Stupnice milimetr
Dělení 0,5 mm; 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 450 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 450 mm
Ohebné/pružné ne
Nerez ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182-151
EAN / GTIN 4946368046105
Číslo výrobce 182-151
L-číslo L40010 8146
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato pevná a plně ohebná pravítka vám nabízejí následující výhody: Přehledné stupnice na matném chromovaném povrchu . Tvrzená nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Šířka: 30 mm
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Vlastnosti::
    • Jasné odstupňování, hedvábně matný chrom.
    • Nerezové, kalené
    • Přesnost: +/-0,15 mm
    • Velikost / rozměr: 0,495 X 0,04 X 0,002 M
    • Dělení stupnice: 1 mm / 0,5 mm (na obou stranách)
    • Palcová/metrická: Metrické