• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Breit und Starr 450 mm, Metrisch

Artikel-Nr.: 182-151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung Millimeter
Teilung 0,5 mm; 1 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 450 mm
Material Edelstahl (INOX)
Länge gesamt 450 mm
biegsam/ flexibel nein
rostfrei ja
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 182-151
EAN / GTIN 4946368046105
Herstellernummer 182-151
L-Nummer L40010 8146
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

  • Breite: 30 mm
  • Dicke: 1,2 mm
  • Eigenschaften:
    • Klare Abstufungen, seidenmatt verchromt.
    • Rostfrei, gehärtet
    • Genauigkeit: +/-0,15 mm
    • Größe / Abmessung: 0,495 X 0,04 X 0,002 M
    • Skalenteilungswert: 1 mm / 0,5 mm (auf beiden Seiten)
    • Zoll/Metrisch: Metrisch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb