Righello in acciaio, largo e rigido 450 mm, metrico

Codice art.: 182-151
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
Scala millimetro
Passo 0,5 mm; 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 450 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 450 mm
Malleabile / flessibile no
Es. inossidabile si
Tipo di prodotto riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 182-151
EAN / GTIN 4946368046105
Codice del produttore 182-151
Numero-L L40010 8146
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi righelli rigidi e completamente flessibili offrono i seguenti vantaggi: Graduazioni chiare sulle superfici cromate opache. Acciaio inossidabile temperato.

Proprietà:

  • Larghezza: 30 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Caratteristiche:
    • Gradazioni chiare, cromato satinato.
    • Inossidabile, temprato
    • Accuratezza: +/-0,15 mm
    • Dimensioni: 0,495 X 0,04 X 0,002 M
    • Risoluzione: 1 mm / 0,5 mm (su entrambi i lati)
    • Pollici/Metriche: Metrico