{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skala | milimeter | |
| Delitev | 0,5 mm; 1 mm | |
| Enota, merilno območje | milimeter | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 450 mm | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Skupna dolžina | 450 mm | |
| Upogljivo/fleksibilno | Ne | |
| Nerjavna | Da | |
| Vrsta izdelka | ravnila |
| Številka izdelka | 182-151 | |
| EAN/GTIN | 4946368046105 | |
| Številka proizvajalca | 182-151 | |
| L-število | L40010 8146 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |