Thread adapter set for series 18

Nr art.: 18-2-AS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 18-2-AS
EAN / GTIN 4021176337123
Numer producenta 18-2-AS
Numer L L80010 792
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The thread adapter set of model series 18-AS is used together with the pullers of model series 18 for removing and pulling components with threads, such as dowel pins, keyways or bolts, in crafts, industry and workshops. The separation-pulling process is capable of gently separating those parts first before they can be externally pulled off.
  • The thread adapters enable the careful and safe removal of parts with threaded holes.
  • Universal assembly for optimal practical application

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Mounting thread for tension bolt [mm]: M14x1,5
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Components: 18-208A, 18-210A, 18-212A, 18-214A, 18-216A, 18-218A
  • Insert thread: M8-M10-M12-M14-M16-M18