Set di adattatori filettati per serie 18

Codice art.: 18-2-AS
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 18-2-AS
EAN / GTIN 4021176337123
Codice del produttore 18-2-AS
Numero-L L80010 792
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di adattatori filettati della serie 18-AS viene utilizzato insieme ai dispositivi estrattori della serie 18 per l'estrazione interna ed esterna di componenti filettati, come per esempio spine di centraggio, linguette o bulloni, in artigianato, industria e officina. Il processo di separazione ed estrazione è in grado di separare delicatamente prima questi pezzi, prima che possano essere estratti esternamente.
  • Gli adattatori filettati consentono l'estrazione accurata e sicura di parti con fori filettati.
  • Composizione universale per un'applicazione pratica ottimale

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Filettatura di montaggio per tirante [mm]: M14x1,5
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componenti: 18-208A, 18-210A, 18-212A, 18-214A, 18-216A, 18-218A
  • Filettatura dell'inserto: M8-M10-M12-M14-M16-M18