Komplet adapterjev za navoje za serijo 18

Št. art.: 18-2-AS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 18-2-AS
EAN/GTIN 4021176337123
Številka proizvajalca 18-2-AS
L-število L80010 792
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Komplet adapterjev za navoje serije 18-AS se uporablja skupaj z izvlečnimi vijaki serije 18 za odstranjevanje in izvleko sestavnih delov z navojem, kot so zatiči, peresni ključi ali vijaki, v trgovini, industriji in delavnicah. S postopkom ločevanja in izvleka je mogoče te dele nežno ločiti, preden jih je mogoče izvleči od zunaj.
  • Adapterji za navoje omogočajo previdno in varno odstranjevanje delov z navojnimi luknjami
  • Univerzalna kombinacija za optimalno praktično uporabo

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Gospodarska vozila, kroglični ležaji, elektrika, industrija, železnica
  • Montažni navoj za vijak [mm]: M14x1,5
  • Komponente: 18-208A, 18-210A, 18-212A, 18-214A, 18-216A, 18-218A
  • Vstavni navoj: M8-M10-M12-M14-M16-M18