Schroefdraadadapter-set voor serie 18

Artikelnummer: 18-2-AS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 18-2-AS
EAN/GTIN 4021176337123
Nummer fabrikant 18-2-AS
L-nummer L80010 792
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De schroefdraadadapter-set van serie 18-AS wordt samen met de trekkers van serie 18 gebruikt voor het demonteren en uittrekken van onderdelen met schroefdraad, zoals paspennen, spiebanen of bouten, in ambacht, industrie en werkplaats. Het scheidend trekking-proces is in staat om deze onderdelen eerst voorzichtig te scheiden voordat ze van buitenaf getrokken kunnen worden.
  • De schroefdraadadapter ermöglicht das sorgfältige und sichere Ausziehen von Teilen mit schroefdraadgaten
  • Universele samenstelling voor de optimale praktijktoepassing

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Breedte over vlakke trekbout [mm]: M14x1,5
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Onderdelen: 18-208A, 18-210A, 18-212A, 18-214A, 18-216A, 18-218A
  • Schroefdraad.1: M8-M10-M12-M14-M16-M18

Downloads en documenten

Geschikte producten