Gevindadapter-sæt for serie 18

Art.-nr.: 18-2-AS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 18-2-AS
EAN/GTIN 4021176337123
Producentnummer 18-2-AS
L-nummer L80010 792
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sættet med gevindadaptere af serien 18-AS bruges sammen med aftrækkeren af serien 18 til at af- og udtrække komponenter med gevind, såsom f.eks. passestifter, pasfædre eller bolte i håndværk, industri og værksted. Trenn-aftrækningsprocessen er i stand til først skånsomt at adskille disse dele, før de kan aftrækkes udefra.
  • Gevindadapterne muliggør omhyggelig og sikker udtrækning af dele med gevindhuller.
  • Universel sammensætning til optimal praksisbrug

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Gevind til placering af trækbolt [mm]: M14x1,5
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Komponenter: 18-208A, 18-210A, 18-212A, 18-214A, 18-216A, 18-218A
  • Indsat gevind: M8-M10-M12-M14-M16-M18