Juego de adaptadores de rosca para serie 18

Número de artículo: 18-2-AS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 18-2-AS
EAN / GTIN 4021176337123
Número del fabricante 18-2-AS
Número L L80010 792
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de adaptadores de rosca de la serie 18-AS se utiliza junto con los dispositivos extractores de la serie 18 para desmontar y extraer componentes con roscas, como espigas de ajuste, chavetas o pernos, en talleres, industria y comercio. El proceso de separación-extracción es capaz de separar cuidadosamente estas piezas primero, antes de extraerlas desde el exterior.
  • Los adaptadores de rosca permiten la extracción cuidadosa y segura de piezas con orificios roscados.
  • Conjunto universal para la aplicación práctica óptima

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Rosca de alojamiento para perno de tracción [mm]: M14x1,5
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componentes: 18-208A, 18-210A, 18-212A, 18-214A, 18-216A, 18-218A
  • Rosca de inserción: M8-M10-M12-M14-M16-M18