Adaptateur de filetage pour série 18

Réf.: 18-2-AS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 18-2-AS
EAN / GTIN 4021176337123
Réf. fabricant 18-2-AS
Article hors catalogue L80010 792
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu d'adaptateurs de filetage de la série 18-AS est utilisé avec les extracteurs de la série 18 pour l'extraction et le démontage de composants avec filetage, tels que des goupilles, des clavettes ou des boulons, dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le processus de séparation-extraction est capable de séparer délicatement ces pièces avant qu'elles puissent être extraites de l'extérieur.
  • Les adaptateurs de filetage permettent de retirer soigneusement et en toute sécurité des pièces avec des trous filetés.
  • Assemblage universel pour une application pratique optimale

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Filetage de réception pour boulon de traction [mm]: M14x1,5
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Composants: 18-208A, 18-210A, 18-212A, 18-214A, 18-216A, 18-218A
  • Filetage de l'insert: M8-M10-M12-M14-M16-M18