Sada závitových adaptérů pro řadu 18

Artiklové číslo: 18-2-AS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18-2-AS
EAN / GTIN 4021176337123
Číslo výrobce 18-2-AS
L-číslo L80010 792
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada závitových adaptérů řady 18-AS se používá společně se stahováky řady 18 k odstraňování a vytahování součástí se závitem, jako jsou hmoždinky, pérové klíče nebo šrouby, v obchodě, průmyslu a dílnách. Proces oddělování a vytahování dokáže tyto díly šetrně oddělit před jejich vytažením z vnější strany.
  • Závitové adaptéry umožňují opatrné a bezpečné vyjmutí dílů s otvory se závitem.
  • Univerzální kombinace pro optimální praktické použití

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl, železnice
  • Montážní závit pro tažný šroub [mm]: M14x1,5
  • Komponenty: 18-208A, 18-210A, 18-212A, 18-214A, 18-216A, 18-218A
  • Závit vložky: M8-M10-M12-M14-M16-M18