Pressure gauge

Nr art.: 17715
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/8 cal
Maks. zakres wskazań 60 bar
Długość 46 mm
Szerokość 44 mm
Wysokość 34 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 44 mm
Masa 67 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 17715
EAN / GTIN 4020772017712
Numer producenta 17715
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Manometers, accessories for AMF-Cleaner, Ball version

Cecha szcz.:

  • D1: 44 mm
  • D2: G1/8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 46 mm
  • L4: 14 mm
  • max. Revolution speed: 100 rpm
  • min. KSS printing: 0 bar
  • max. KSS printing: 60 bar
  • Weight: 67 g