• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer

Artikel-Nr.: 17715
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/8 Zoll
Anzeigebereich max. 60 bar
Länge 46 mm
Breite 44 mm
Höhe 34 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Material Scheibe Kunststoff
Durchmesser Scheibe 44 mm
Gewicht 67 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17715
EAN / GTIN 4020772017712
Herstellernummer 17715
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer, Zubehör für AMF-Cleaner, Ausführung Ball

Merkmal:

  • D1: 44 mm
  • D2: G1/8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 46 mm
  • L4: 14 mm
  • max. Drehzahl: 100 1/min
  • min. KSS-Druck: 0 bar
  • max. KSS-Druck: 60 bar
  • Gewicht: 67 g