{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Manometer | |
| Priključni navoj | G1/8 col | |
| Razpon prikaza maks. | 60 bar | |
| Dolžina | 46 mm | |
| Širina | 44 mm | |
| Višina | 34 mm | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Material, plošča | umetne mase | |
| Premer plošče | 44 mm | |
| Masa | 67 g |
| Številka izdelka | 17715 | |
| EAN/GTIN | 4020772017712 | |
| Številka proizvajalca | 17715 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |