{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Manómetros | |
| Rosca de conexión | G1/8 pul | |
| Intervalo de indicación máx. | 60 bar | |
| Longitud | 46 mm | |
| Anchura | 44 mm | |
| Altura | 34 mm | |
| Material carcasa | plástico | |
| Material cristal | plástico | |
| Diámetro muela | 44 mm | |
| Peso | 67 g |
| Número de artículo | 17715 | |
| EAN / GTIN | 4020772017712 | |
| Número del fabricante | 17715 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |