{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Manometr | |
| Připojovací závit | G1/8 palec | |
| Rozsah zobrazení max. | 60 bar | |
| Délka | 46 mm | |
| Šířka | 44 mm | |
| Výška | 34 mm | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Materiál kotouče | plast | |
| Průměr kotouče | 44 mm | |
| Hmotnost | 67 g |
| Katalogové číslo | 17715 | |
| EAN / GTIN | 4020772017712 | |
| Číslo výrobce | 17715 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |