{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Manomètres | |
| Raccord fileté | G1/8 pouce | |
| Plage d’affichage max. | 60 bar | |
| Longueur | 46 mm | |
| Largeur | 44 mm | |
| Hauteur | 34 mm | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Matériau disque | plastique | |
| Diamètre disque | 44 mm | |
| Poids | 67 g |
| Référence article | 17715 | |
| EAN / GTIN | 4020772017712 | |
| Réf. fabricant | 17715 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |