Manometru

Cod articol.: 17715
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/8 inch
Interval de afișare max. 60 bar
Lungime 46 mm
Lăţime 44 mm
Înălţime 34 mm
Materialul carcasei plastic
Material disc plastic
Diametru disc 44 mm
Greutate 67 g

Identificare și clasificare

Cod articol 17715
EAN / GTIN 4020772017712
Număr producător 17715
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Manometru, accesorii pentru AMF-Cleaner, versiunea Ball

Caracteristică:

  • D1: 44 mm
  • D2: G1/8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 46 mm
  • L4: 14 mm
  • max. Turaţie: 100 1/min
  • min. Imprimare KSS: 0 bar
  • max. Imprimare KSS: 60 bar
  • greutate: 67 g