{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | AMF-Cleaner | |
| Oznaczenie producenta | AMF-Cleaner; Ball Horizontal; Ball Vertical Control; Stick 100 mm; Stick 180 mm; Stick 30 mm | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Długość | 270 mm | |
| Szerokość | 230 mm | |
| Wysokość | 70 mm | |
| Czynnik roboczy | sprężone powietrze; środek chłodząco-smarujący | |
| Rodzaj produktu | Stanowiska do czyszczenia |
| Numer artykułu | 17558 | |
| EAN / GTIN | 4020772017552 | |
| Numer producenta | 17558 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |