• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMF-Cleaner

Artikel-Nr.: 17558
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie AMF-Cleaner
Herstellerbezeichnung AMF-Cleaner; Ball Horizontal; Ball Vertical Control; Stick 100 mm; Stick 180 mm; Stick 30 mm
Verpackung Kunststoffkoffer
Länge 270 mm
Breite 230 mm
Höhe 70 mm
Arbeitsmedium Druckluft; Kühlschmiermittel
Produktart Reinigungsstation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17558
EAN / GTIN 4020772017552
Herstellernummer 17558
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

AMF-Cleaner, im Clean Case.
Reinigungswerkzeuge zur Aufnahme in die Maschinenspindel, passend für 16 mm Weldonaufnahmen.
Bestehend aus:
1 AMF-Cleaner, Ball Horizontal
1 AMF-Cleaner, Ball Vertical Control
1 AMF-Cleaner, Stick 30 mm
1 AMF-Cleaner, Stick 100 mm
1 AMF-Cleaner, Stick 180 mm
3 Universaldüsen
1 Manometer
1 Adaptionsstück
1 Kugelgelenk
4 Ersatz Verschlussschrauben
1 Sechskantschraubendreher
Bedienungsanleitung

Merkmal:

  • Einstecktiefe A: 40 mm
  • Abmessung Koffer LxBxH: 270 x 230 x 70 mm
  • Gewicht: 1637 g