Čistilo AMF

Št. art.: 17558
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca AMF-Cleaner
Embalaža Plastični kovček
Dolžina 270 mm
Širina 230 mm
Višina 70 mm
Izravnava navpično; vodoravno
Delovni medij visokotlačni; visokotlačni
Vrsta izdelka čistilna kroglica; čistilna postaja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 17558
EAN/GTIN 4020772017552
Številka proizvajalca 17558
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Cleaner, v čistem ohišju.
Čistilna orodja za montažo v vreteno stroja, primerna za 16 mm držala Weldon.
Sestavljena iz:
1 AMF-Cleaner, Ball Horizontal
1 AMF-Cleaner, Ball Vertical Control
1 AMF-Cleaner, palica 30 mm
1 AMF-Cleaner, palica 100 mm
1 AMF-Cleaner, palica 180 mm
3 večnamenski nastavki
1 manometri
1 nastavek adapterja
1 Kroglični zglob
4 Zamenjava blokirnih vijakov
1 izvijači s šestrobo glavo
Navodila za uporabo

Lastnosti:

  • Globina vstavljanja A.: 40 mm
  • Ohišje mere DxŠxV: 270 x 230 x 70 mm
  • Masa: 1637 g