Limpiador AMF

Número de artículo: 17558
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie AMF-Cleaner
Denominación del fabricante AMF-Cleaner; Ball Horizontal; Ball Vertical Control; Stick 100 mm; Stick 180 mm; Stick 30 mm
Embalaje Maleta de plástico
Longitud 270 mm
Anchura 230 mm
Altura 70 mm
Medio de trabajo aire comprimido; lubricante refrigerante
Tipo de producto Unidad de limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 17558
EAN / GTIN 4020772017552
Número del fabricante 17558
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF-Cleaner, en el caso limpio.
Herramientas de limpieza para el montaje en el husillo de la máquina, adecuadas para soportes Weldon de 16 mm.
Compuesto de:
1 AMF-Cleaner, Bola Horizontal
1 AMF-Cleaner, control vertical de la bola
1 AMF-Cleaner, stick 30 mm
1 AMF-Cleaner, stick 100 mm
1 AMF-Cleaner, stick 180 mm
3 toberas universales
1 manómetros
1 Pieza adaptadora
1 Junta de bola
4 Tornillos de bloqueo de reemplazo
1 destornilladores de cabeza hexagonal
Manual de instrucciones

Característica:

  • Profundidad de inserción A.: 40 mm
  • Caso dimensión LxWxH: 270 x 230 x 70 mm
  • Peso: 1637 g