AMF Cleaner

Réf.: 17558
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant AMF-Cleaner
Emballage Valises en plastique
Longueur 270 mm
Largeur 230 mm
Hauteur 70 mm
Alignement position horizontale; position verticale
Fluide de travail air comprimé; air comprimé
Type de produit boule de nettoyage; stations de nettoyage

Identification et classification

Référence article 17558
EAN / GTIN 4020772017552
Réf. fabricant 17558
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF-Cleaner, dans le boîtier propre.
Outils de nettoyage à monter dans la broche de la machine, adaptés aux supports Weldon de 16 mm.
Composition:
1 AMF-Cleaner, bille horizontale
1 AMF-Cleaner, commande verticale à billes
1 AMF-Cleaner, bâton 30 mm
1 AMF-Cleaner, bâton 100 mm
1 AMF-Cleaner, bâton 180 mm
3 buses universelles
1 manomètres
1 adaptateur
1 rotule
4 vis de fermeture de remplacement
1 tournevis à tête hexagonale
Instructions d’utilisation

Caractéristique(s):

  • Profondeur d’insertion A.: 40 mm
  • Boîtier dimension LxlxH: 270 x 230 x 70 mm
  • Poids: 1637 g