Detergente AMF

Codice art.: 17558
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie AMF-Cleaner
Denominazione originale prodotto AMF-Cleaner; Ball Horizontal; Ball Vertical Control; Stick 100 mm; Stick 180 mm; Stick 30 mm
Imballaggio Valigetta in plastica
Lunghezza 270 mm
Larghezza 230 mm
Altezza 70 mm
Fluido agente aria compressa; lubrorefrigerante
Tipo di prodotto Stazione di pulitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 17558
EAN / GTIN 4020772017552
Codice del produttore 17558
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

AMF-Cleaner, nella custodia pulita.
Utensili di pulizia per il montaggio nel mandrino della macchina, adatti per supporti Weldon da 16 mm.
Componenti:
1 detergente AMF, sfera orizzontale
1 detergente AMF, controllo verticale sfera
1 AMF-Cleaner, avambraccio da 30 mm
1 AMF-Cleaner, avambraccio da 100 mm
1 AMF-Cleaner, avambraccio da 180 mm
3 bocchette di aspirazione universali
1 manometri
1 adattatore
1 giunto sferico
4 viti di bloccaggio di ricambio
1 cacciavite a testa esagonale
Manuale d’uso

Proprietà:

  • Profondità di inserimento A.: 40 mm
  • Custodia dimensione LxLxA: 270 x 230 x 70 mm
  • peso: 1637 g