Čistič AMF

Artiklové číslo: 17558
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada AMF-Cleaner
Označení výrobce AMF-Cleaner; Ball Horizontal; Ball Vertical Control; Stick 100 mm; Stick 180 mm; Stick 30 mm
Obal plastový kufr
Délka 270 mm
Šířka 230 mm
Výška 70 mm
Pracovní médium chladicí médium; stlačený vzduch
Druh produktu Čisticí stanice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17558
EAN / GTIN 4020772017552
Číslo výrobce 17558
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF-Cleaner, v čistém pouzdře.
Čisticí nástroje pro montáž do vřetena stroje, vhodné pro držáky Weldon 16 mm.
Skládá se z:
1 AMF-Cleaner, kulička vodorovná
Stáhněte si AMF-Cleaner, verze 1
1 AMF-Cleaner, násada 30 mm
1 AMF-Cleaner, násada 100 mm
1 AMF-Cleaner, násada 180 mm
3 univerzální hubice
1 manometry
1 kus adaptéru
1 Kulový kloub
4 Náhradní pojistné šrouby
1 šestihranné šroubováky
Návod k použití

Charakteristika:

  • Hloubka vsunutí A.: 40 mm
  • Pouzdro rozměr, DxŠxV: 270 x 230 x 70 mm
  • hmotnost: 1637 g