AMF-Cleaner, stick design

Nr art.: 17608
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Długość 30 mm
Rodzaj produktu Przyrząd do czyszczenia rowków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 17608
EAN / GTIN 4020772017606
Numer producenta 17608
Numer L L30090 1080
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Cleaner, Stick version, cleaning tool for mounting in the machine spindle,
Suitable for 16 mm Weldon shots.
Types:
Order No. 17608: Short
Order No. 17616: Standard
Order No. 17624: Long

Cecha szcz.:

  • Pipe: 30
  • D1: 16 mm
  • Insertion depth L1: 40 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: - mm
  • L4: - mm
  • Weight: 50 g