STARCKE Abrasive triangle 514, 88 x 95 mm, 6 hole, grit 40

Nr art.: 175300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty piaskowy
Seria 514
Oznaczenie producenta Schleifdreieck 514
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 95 mm
Długość materiału ściernego 88 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 6
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału drewno
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175300
EAN / GTIN 4002748753008
Numer producenta 175300
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Special abrasive material for pre-, intermediate and final sanding. Versatile application in car repair, painting and furniture production and in dry construction

Z tej samej serii "514" Zobacz wszystkie