STARCKE Abrasive triangle 514, 88 x 95 mm, 6 hole, grit 60

Nr art.: 175301
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty piaskowy
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 95 mm
Długość materiału ściernego 88 mm
stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 6
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Oznaczenie producenta Schleifdreieck 514
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175301
EAN / GTIN 4002748753015
Numer producenta 175301
Numer L L51880 437
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Special abrasive material for pre-, intermediate and final sanding. Versatile application in car repair, painting and furniture production and in dry construction