STARCKE Grinding disc 514, 150 mm, 15 hole, grit 400

Nr art.: 175107
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty piaskowy
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Średnica otworu H 1 mm
stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 15
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Oznaczenie producenta 514
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 400 siateczka
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175107
EAN / GTIN 4002748751073
Numer producenta 175107
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Special abrasive material with dust-repelling stearate coating for pre-, intermediate and final sanding. Versatile application in car repair, painting and furniture production and in dry construction