STARCKE Abrasive triangle 514, 100 x 150 mm, flat-iron shape, grit 100

Nr art.: 175364
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Pieces
  • Etapy zamówienia: 50 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 514
Oznaczenie producenta Schleifdreieck 514
Opakowanie luzem
Opis formy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 7
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175364
EAN / GTIN 4002748753640
Numer producenta 175364
Numer L L51880 100484
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Special abrasive material for pre-, intermediate and final sanding. Versatile application in car repair, painting and furniture production and in dry construction

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "514" Zobacz wszystkie