STARCKE Grinding disc 514, 150 mm, 17 hole, grit 60

Nr art.: 173591
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty pastelowy
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Szerokość materiału ściernego 150 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Kształt ISO 1
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 17
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Oznaczenie producenta 514
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 173591
EAN / GTIN 4002748735912
Numer producenta 173591
Numer L L51880 372
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Special abrasive material for pre-, intermediate and final sanding. Versatile application in car repair, painting and furniture production and in dry construction