STARCKE Triunghi de șlefuire 514, 88 x 95 mm, 6 găuri, granulaţie 40

Cod articol.: 175300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 Pieces
  • Pași de comandă: 50 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben nisip
Serie 514
Denumirea producătorului Schleifdreieck 514
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Triunghiular
Material abraziv lățime 95 mm
Material abraziv lungime 88 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 6
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea galben
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Procedeu de şlefuire Degroşare
Recomandat pentru material lemn
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 175300
EAN / GTIN 4002748753008
Număr producător 175300
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv special pentru șlefuirea prealabilă, intermediară și finală. Utilizare versatilă în reparații auto, vopsitorie, construcții de mobilier și gips-carton.

Din aceeași serie "514" Vedeţi-le pe toate