STARCKE Triangle abrasif 514, 88 x 95 mm, 6 trous, grain 40

Réf.: 175300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Pieces
  • Etapes de la commande : 50 Pieces
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
Teinte, Jaune Jaune sable
Série 514
Référence fabricant Schleifdreieck 514
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme triangulaire
Largeur abrasif 95 mm
Longueur abrasif 88 mm
Degré de finesse type grossier
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 6
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Couleur Jaune
Unité contenance pièce
Type de produit Feuilles abrasives
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Procédé de rectification ébauche
Pour matériau bois
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175300
EAN / GTIN 4002748753008
Réf. fabricant 175300
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécial pour le pré-ponçage, le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction

Téléchargements et documents

De la même série "514" Afficher tout