{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt trójkątny | |
| Szerokość materiału ściernego | 95 mm | |
| Długość materiału ściernego | 88 mm | |
| Uchwyt | Rzep | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 6 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Oznaczenie producenta | Schleifdreieck 514 | |
| Kolor | Żółty | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążki ścierne | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 100 siateczka | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 175304 | |
| EAN / GTIN | 4002748753046 | |
| Numer producenta | 175304 | |
| Numer L | L51880 435 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |