Infeed / Cut-off tool holder, Size 32

Nr art.: 171998
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria BMT32QSM200LÜKIK
Oznaczenie producenta 32.BMT32QSM200LÜKIK
Długość wysięgu L1 86 mm
Wielkość płytki 32 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 86 mm
Wysokość h1 84 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 171998
EAN / GTIN 4069739255910
Numer producenta 32.BMT32QSM200LÜKIK
Numer L L31490 115606
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, BMT68 Mazak, parting off holder, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 32.BMT32QSM200LÜKIK
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 84
  • Length of reach (LPR): 86 mm
  • Function length (WF): 1 mm
  • Shank size: BMT68 Mazak
  • Interface size: Parting blade 32
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling