Suport de așchiere, înălțime centrală 32, 32.BMT32QSM200LÜKIK

Cod articol.: 171998
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie BMT32QSM200LÜKIK
Denumirea producătorului 32.BMT32QSM200LÜKIK
Lungime activă L1 86 mm
Mărimea plăcuţei 32 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 86 mm
Înălţime h1 84 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 171998
EAN / GTIN 4069739255910
Număr producător 32.BMT32QSM200LÜKIK
L-Număr L31490 115606
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT68 Mazak, suport de separare, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 32.BMT32QSM200LÜKIK
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 84
  • Lungimea cantileverului (LPR): 86 mm
  • Lungimea funcției (WF): 1 mm
  • Mărime coadă: BMT68 Mazak
  • Dimensiunea interfeței: Lamă de tăiere 32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă