Držák frézy, výška středu 32, 32.BMT32QSM200LÜKIK

Artiklové číslo: 171998
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada BMT32QSM200LÜKIK
Označení výrobce 32.BMT32QSM200LÜKIK
Nepodepřená délka L1 86 mm
Velikost destiček 32 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 86 mm
Výška h1 84 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171998
EAN / GTIN 4069739255910
Číslo výrobce 32.BMT32QSM200LÜKIK
L-číslo L31490 115606
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT68 Mazak, upínací držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.BMT32QSM200LÜKIK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 84
  • Délka konzoly (LPR): 86 mm
  • Funkční délka (WF): 1 mm
  • Velikost stopky: BMT68 Mazak
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení