Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: 171998
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série BMT32QSM200LÜKIK
Référence fabricant 32.BMT32QSM200LÜKIK
Longueur de col L1 86 mm
Taille de plaquette 32 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 86 mm
Hauteur h1 84 mm

Identification et classification

Référence article 171998
EAN / GTIN 4069739255910
Réf. fabricant 32.BMT32QSM200LÜKIK
Article hors catalogue L31490 115606
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT68 Mazak, porte-outil de tronçonnage, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.BMT32QSM200LÜKIK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 84
  • Longueur de flanc (LPR): 86 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 1 mm
  • Taille de queue: BMT68 Mazak
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe