Portaherramientas de tronzado, Altura 32

Número de artículo: 171998
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante sí
Serie BMT32QSM200LÜKIK
Denominación del fabricante 32.BMT32QSM200LÜKIK
Longitud de alcance L1 86 mm
Tamaño de placa 32 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 86 mm
Altura h1 84 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 171998
EAN / GTIN 4069739255910
Número del fabricante 32.BMT32QSM200LÜKIK
Número L L31490 115606
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT68 Mazak, portaherramientas de tronzado, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.BMT32QSM200LÜKIK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 84
  • Longitud de voladizo (LPR): 86 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 1 mm
  • Tamaño del mango: BMT68 Mazak
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior