{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | BMT32QSM200LÜKIK | |
| Oznaka proizvajalca | 32.BMT32QSM200LÜKIK | |
| Previsna dolžina L1 | 86 mm | |
| Velikost ploščice | 32 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 86 mm | |
| Višina h1 | 84 mm |
| Številka izdelka | 171998 | |
| EAN/GTIN | 4069739255910 | |
| Številka proizvajalca | 32.BMT32QSM200LÜKIK | |
| L-število | L31490 115606 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |