Afskæringsholder, centerhøjde 32, 32.BMT32QSM200LÜKIK

Art.-nr.: 171998
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie BMT32QSM200LÜKIK
Producentbetegnelse 32.BMT32QSM200LÜKIK
Længde på udhæng L1 86 mm
Plattestørrelse 32 mm
Produkttype Skærholder
Længde L 86 mm
Højde h1 84 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 171998
EAN/GTIN 4069739255910
Producentnummer 32.BMT32QSM200LÜKIK
L-nummer L31490 115606
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, BMT68 Mazak, afskæringsholdere, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 32.BMT32QSM200LÜKIK
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 84
  • Udkraget længde (LPR): 86 mm
  • Funktionel længde (WF): 1 mm
  • Skaftstørrelse: BMT68 Mazak
  • Grænsefladestørrelse: Afskæringsklinge 32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling