Portautensili per troncatura, altezza de

Codice art.: 171998
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante sì
Serie BMT32QSM200LÜKIK
Denominazione originale prodotto 32.BMT32QSM200LÜKIK
Sporgenza L1 86 mm
Misura inserto 32 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 86 mm
Altezza h1 84 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 171998
EAN / GTIN 4069739255910
Codice del produttore 32.BMT32QSM200LÜKIK
Numero-L L31490 115606
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT68 Mazak, portautensile per troncatura, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.BMT32QSM200LÜKIK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 84
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 86 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 1 mm
  • Dimensione codolo: BMT68 Mazak
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno