{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,05 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,05 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,4 N | |
| Pomiar siły maks. | 1,5 N | |
| Powtarzalność | 0,1 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 9,52 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wartość podziałki skali | 0,0005 mm | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Odczyt, cal | 0,0005 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 1670AB | |
| EAN / GTIN | 4946368841588 | |
| Numer producenta | 1670AB | |
| Numer L | L40700 130046 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |