Comparator cu cadran, capătul plat, versiunea ANSI/AGD 0, 1″, 0, 0005″.

Cod articol.: 1670AB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,05 mm
Domeniu de măsurare max. 0,05 mm
Forța de măsurare min. 0,4 N
Forța de măsurare max. 1,5 N
Repetabilitate 0,1 µm
Diametrul arborelui de prindere 9,52 mm
Standard normă de fabricație
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,0005 mm
Citire unitate inch
Citire, inch 0,0005 inch
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 1670AB
EAN / GTIN 4946368841588
Număr producător 1670AB
L-Număr L40700 130046
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design compact, diametru mic - inch. Acesta este un comparator compact, în inch, cu un inel exterior de ø 40 mm, care oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat. Marcator de toleranță ca accesoriu standard.

Caracteristică:

  • Digital/Analogic: Analogic
  • Domeniul de măsurare: 0,1″
  • Precizie: ±0,0005″
  • Valoarea de gradație: 0.0005″
  • Repetabilitate: ±0.0001″
  • Inch/Metric: Inch
  • Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică