Číselník, s plochým koncovým uzávěrem, provedení ANSI/AGD 0,1″, 0,0005″

Artiklové číslo: 1670AB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,05 mm
Rozsah měření max. 0,05 mm
Měřicí síla min. 0,4 N
Měřicí síla max. 1,5 N
Opakovatelnost 0,1 µm
Upínací hřídel průměr 9,52 mm
Norma výrobní norma
Dělení stupnice 0,0005 mm
Jednotka odečet palce
Odečet, palce 0,0005 palec
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1670AB
EAN / GTIN 4946368841588
Číslo výrobce 1670AB
L-číslo L40700 130046
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní provedení, malý průměr - palec. Jedná se o kompaktní, palcový číselník s vnějším kroužkem ø 40 mm, který nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích, kde je nedostatek místa. Toleranční značka jako standardní příslušenství.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogový
  • Rozsah měření: 0,1″
  • Přesnost: ±0,0005″
  • Hodnota stupnice: 0,0005″
  • Opakovatelnost: ±0,0001″
  • Palcová/metrická: palcová
  • Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.