Måleinstrument, flad endekappe, ANSI/AGD-version 0,1″, 0,0005″

Art.-nr.: 1670AB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung
Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. -0,05 mm
Måleområde maks. 0,05 mm
Målekraft min. 0,4 N
Målekraft maks. 1,5 N
Repeterbarhed 0,1 µm
Spændeakseldiameter 9,52 mm
Standard fabriksstandard
Skalainddelingsværdi 0,0005 mm
Aflæsning af enhed tommer
Aflæsning, tommer 0,0005 tommer
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1670AB
EAN/GTIN 4946368841588
Producentnummer 1670AB
L-nummer L40700 130046
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt design, lille diameter - tommer. Dette er en kompakt, tomme måler med en ydre ring ø 40 mm, der har følgende fordele: Ideel til brug i applikationer, hvor pladsen er trang. Tolerancemarkør som standardtilbehør.

Egenskab:

  • Digital/Analog: Analogt
  • Måleområde: 0,1″
  • Nøjagtighed: ±0,0005″.
  • Gradueringsværdi: 0,0005″
  • Repeterbarhed: ±0,0001″.
  • Tommer/Metrisk: Tommer
  • Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat