{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung | |
| Material carcasa | metal | |
| Indicación | analógico/a | |
| Capacidad de medición mín. | -0,05 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 0,05 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 0,4 N | |
| Fuerza de medición máx. | 1,5 N | |
| Repetibilidad | 0,1 µm | |
| Diámetro del vástago sujeción | 9,52 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Valor de división de la escala | 0,0005 mm | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Lectura, pulg. | 0,0005 pul | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 1670AB | |
| EAN / GTIN | 4946368841588 | |
| Número del fabricante | 1670AB | |
| Número L | L40700 130046 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |